Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Fächerschrank "Classic Plus", 5 Fächer übereinander, Abteilbrei...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613802351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3802351
EAN/GTIN:
     4044475297769
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank

  • Geeignet für Kindergärten, Schulen und Vereine
  • Langlebige Stahlkonstruktion
  • Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm
  • Sockel verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz
  • Auf Anfrage: bodenstehender Schrank, Drehriegel-Verschluss


C+P Fächerschrank "Classic Plus" – verwahrt zahlreiche Gegenstände
Der C+P Fächerschrank "Classic Plus" steht auf einem 10 cm hohen Kunststoff-Sockel. Die glatten Türen sind rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert und enthalten keine Lochrosetten und keinen Etikettenrahmen. Der Türöffnungswinkel beträgt 110°. Jedes der Fächer bietet ein lichtes Durchlassmaß von 32,8x24x47,7 cm. Serienmäßig ist der Schrank mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln ausgestattet. Der Korpus, die Böden und Fächer sind in Lichtgrau (RAL 7035) gehalten.

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankmodell: Fächerschrank
  • Schrankausstattung: Mit Sockel
  • Farbe: Lichtgrau; Verkehrsgelb
  • Anzahl Abteile: 2
  • Fächeranzahl: 10
  • Anzahl Fächer: 10
  • Modell: Mit Sockel
  • Farbe Korpus: Lichtgrau
  • Ausführung Schranktür: Flügeltür
  • Ausführung Schloss: Zylinderschloss
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Material Korpus: Stahl
  • Material Schranktür: Stahl
  • Schranktiefe (Außen): 50 cm
  • Schrankbreite (Außen): 61 cm
  • Farbe Schranktür: Verkehrsgelb
  • Schrankserie: Classic Plus

Weitere Informationen:
Türfarbe:
Verkehrsgelb (RAL 1023)
HxBxT:
195x60x50 cm/ 10 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Schließfach, Schließfachschränke, Spind, Umkleideschrank, Schränke, Schließfachschrank, Metallschrank, Metallschränke, Umkleideschränke, Umkleidespinde, Umkleidespind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,86*
€ 856,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,02*
€ 847,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,50*
€ 830,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,86*
€ 798,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,18*
€ 729,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3802104
ab € 420,94*
Ähnlich
k.A.
3802117
ab € 422,71*
Ähnlich
k.A.
3802120
ab € 420,91*
Ähnlich
k.A.
3802133
ab € 422,59*
Ähnlich
k.A.
3802146
ab € 424,31*
Ähnlich
k.A.
3802159
ab € 422,88*
Ähnlich
k.A.
3802306
ab € 618,24*
Ähnlich
k.A.
3802319
ab € 616,46*
Ähnlich
k.A.
3802322
ab € 615,00*
Ähnlich
k.A.
3802335
ab € 618,33*
Ähnlich
k.A.
3802348
ab € 613,09*
Ähnlich
k.A.
3802508
ab € 886,51*
Ähnlich
k.A.
3802511
ab € 888,51*
Ähnlich
k.A.
3802524
ab € 891,76*
Ähnlich
k.A.
3802537
ab € 888,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.