Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Artikel
C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus", Abteilbreite 40 cm, mi...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613803644
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3803644
EAN/GTIN:
4044475298537
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Sockel verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz
Sicherheits-Drehriegel verhindert Aufbrechen durch Überdrehen
Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm
Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange
Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis
C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus": Stabil, praktisch und langlebig
Der C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus" auf einem Sockel ist aus einer stabilen Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung gefertigt. Die verstärkten Türen sind rechts angeschlagen. Zudem bieten die Türen Anschlagdämpfer, Lüftungskiemen und Etikettenrahmen. Außerdem sind sie mit Sicherheits-Drehriegeln für Vorhangschlösser sowie einem Türschutz versehen. Die aufbruchgeschützte Konstruktion entspricht der Stufe B nach DIN 4547-2. Der glatte Abteilboden ist leicht auskehrbar.
Dank Zubehör besonders praktisch
Im Schrankinneren befindet sich pro Fach eine stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken. Somit verfügt er über ausreichend Platz für die Aufbewahrung von Kleidung und anderen Gegenständen. Mit einem lichten Durchlassmaß pro Tür von 85,4x34x47,7 cm ist der Doppel-Garderobenschrank für den Einsatz in Schulen, Sportvereinen oder anderen institutionellen Einrichtungen gut geeignet.
Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.
Schrankausstattung: Mit Sockel
Farbe: Lichtgrau; Reinorange
Fächeranzahl: 6
Anzahl Abteile: 3
Schrankmodell: Spind
Anzahl Fächer: 6
Modell: Mit Sockel
Farbe Korpus: Lichtgrau
Ausführung Schranktür: Flügeltür
Schrankhöhe (Außen): 195 cm
Zubehör: Ersatzschlüssel
Material Korpus: Stahl
Material Schranktür: Stahl
Schranktiefe (Außen): 50 cm
Schrankbreite (Außen): 120 cm
Ausführung Schloss: Sicherheits-Drehriegel
Schrankserie: Classic Plus
Farbe Schranktür: Reinorange
Weitere Informationen:
Türfarbe:
Reinorange (RAL 2004)
HxBxT:
195x120x50 cm/ 6 Fächer
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Garderobenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
garderobenschrank 3 abteile lichtgrau
,
garderobenschrank
,
garderobenschrank lichtgrau
,
Garderoben-Schränke
,
Garderoben-Schrank
,
Garderobenschränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Schulmöbel
,
Schulschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,27*
€ 1.038,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,22*
€ 1.035,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,41*
€ 1.001,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,55*
€ 962,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,76*
€ 894,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus", Abteilbreite 40 cm, mi...
k.A.
3803400
ab € 567,78*
Ähnlich
C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus", Abteilbreite 40 cm, mi...
k.A.
3803413
ab € 565,88*
Ähnlich
C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus", Abteilbreite 40 cm, mi...
k.A.
3803426
ab € 563,46*
Ähnlich
C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus", Abteilbreite 40 cm, mi...
k.A.
3803439
ab € 566,80*
Ähnlich
C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus", Abteilbreite 40 cm, mi...
k.A.
3803442
ab € 562,39*
Ähnlich
C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus", Abteilbreite 40 cm, mi...
k.A.
3803455
ab € 563,58*
Ähnlich
C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus", Abteilbreite 40 cm, mi...
k.A.
3803602
ab € 749,48*
Ähnlich
C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus", Abteilbreite 40 cm, mi...
k.A.
3803615
ab € 749,57*
Ähnlich
C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus", Abteilbreite 40 cm, mi...
k.A.
3803628
ab € 753,24*
Ähnlich
C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus", Abteilbreite 40 cm, mi...
k.A.
3803631
ab € 748,57*
Ähnlich
C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus", Abteilbreite 40 cm, mi...
k.A.
3803657
ab € 753,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen