Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Fitness-Kleingeräte
>
Handtrainer
>
Therapieknete
>
Artikel
AFH Webshop Therapieknete "Light" Blau, sehr fest,8,5x8,5x4 cm, 85 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613813847
Hersteller:
AFH Webshop
Herst.-Nr.:
3813847
EAN/GTIN:
4251174543916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Therapie-Knete
Therapie-Knetmasse
Therapieknete
Therapieknetmasse
6 Härtegrade für unterschiedliche Trainingsstände
Zur Kräftigung der Finger und Hände
Ideal für Reha nach postoperativen Eingriffen
Geruchsarm, nicht abfärbend
Hygienisch, da antimikrobiell
AFH Webshop Therapieknete "Light": stärkt und fördert die Beweglichkeit der Finger und Hände
Die AFH Webshop Therapieknete "Light" ist eine ausgezeichnete Ergänzung für Ihre Ergo- und Physiotherapiepraxis. Sie bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten nach Verletzungen, Unfällen, Operationen und bei rheumatischen Beschwerden. Sie ist speziell entwickelt, um die Gelenkbeweglichkeit, Feinmotorik und Koordination der Finger und Hände zu fördern. Dank ihrer weichen Beschaffenheit und geringen Druckrückführung ermöglicht sie gelenkschonendes Üben. Die Knete überzeugt durch ihre weiche Konsistenz und geringe Viskosität, wodurch sie ein größeres Volumen erhält und sich ideal für größere Hände eignet.
Produktdetails:
Material: 20 % Polyisobutylen, 18 % Paraffinöl, 50 % Kalziumcarbonat, 2 % Siliziumoxid, 5,9 % Silikonöle, 3 % Acrylpolymere, 1 % Farbstoffe, 0,1 % Borsäure
Sicherheitshinweis:
Das Produkt enthält 0,1 % Bor. Nicht für den Verzehr geeignet. Kinder nur unter Aufsicht damit trainieren lassen. Mit intakter Haut trainieren, vorhandene Wunden sind mit einem Pflaster abzudecken.
Aufbewahrung:
Viskoses Fließverhalten. Knetmasse in verschlossener Dose und bei Zimmertemperatur aufbewahren.
Anwendungsbereiche:
Neurologische Erkrankungen wie leichtere Formen des Schlaganfalls
Parkinson
Multiple Sklerose
Arthrose
Rheumatoide Arthritis
Polyneuropathien
Sensomotorischen Störungen
Handverletzungen
Produktart: Therapieknete
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau, sehr fest
Größe:
8,5x8,5x4 cm, 85 g
... >
Bewegen & Mobilisieren
>
Bewegungstrainer
>
Handtrainer
Weitere Suchbegriffe:
therapie-knetmasse strong
,
therapie knete
,
therapieknete 85g
,
Knete
,
Kneten
,
Handknete
,
Rehaknete
,
Therapiekneten
,
Sensorisches
,
Training
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete "Light" Beige, weich,12x12x11 cm, 300 g
AFH Webshop
3813906
ab € 20,43*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete "Light" Beige, weich,8,5x8,5x4 cm, 85 g
AFH Webshop
3813805
ab € 7,16*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete "Light" Blau, sehr fest,12x12x11 cm, 300 g
AFH Webshop
3813948
ab € 20,59*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete "Light" Gelb, mittel-weich,12x12x11 cm, 3...
AFH Webshop
3813919
ab € 20,41*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete "Light" Gelb, mittel-weich,8,5x8,5x4 cm, ...
AFH Webshop
3813818
ab € 7,24*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete "Light" Grün, fest,12x12x11 cm, 300 g
AFH Webshop
3813935
ab € 20,45*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete "Light" Grün, fest,8,5x8,5x4 cm, 85 g
AFH Webshop
3813834
ab € 7,23*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete "Light" Rot, mittel,12x12x11 cm, 300 g
AFH Webshop
3813922
ab € 20,41*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete "Light" Rot, mittel,8,5x8,5x4 cm, 85 g
AFH Webshop
3813821
ab € 7,23*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete "Light" Schwarz, extra fest,12x12x11 cm, ...
AFH Webshop
3813951
ab € 20,41*
Ähnlich
AFH Webshop Therapieknete "Light" Schwarz, extra fest,8,5x8,5x4 cm,...
AFH Webshop
3813850
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen