Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFH Webshop Therapieknete "Light" Schwarz, extra fest,8,5x8,5x4 cm,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613813850
Hersteller:
     AFH Webshop
Herst.-Nr.:
     3813850
EAN/GTIN:
     4251174543923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Therapie-Knete
Therapie-Knetmasse
Therapieknete
Therapieknetmasse

  • 6 Härtegrade für unterschiedliche Trainingsstände
  • Zur Kräftigung der Finger und Hände
  • Ideal für Reha nach postoperativen Eingriffen
  • Geruchsarm, nicht abfärbend
  • Hygienisch, da antimikrobiell


AFH Webshop Therapieknete "Light": stärkt und fördert die Beweglichkeit der Finger und Hände
Die AFH Webshop Therapieknete "Light" ist eine ausgezeichnete Ergänzung für Ihre Ergo- und Physiotherapiepraxis. Sie bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten nach Verletzungen, Unfällen, Operationen und bei rheumatischen Beschwerden. Sie ist speziell entwickelt, um die Gelenkbeweglichkeit, Feinmotorik und Koordination der Finger und Hände zu fördern. Dank ihrer weichen Beschaffenheit und geringen Druckrückführung ermöglicht sie gelenkschonendes Üben. Die Knete überzeugt durch ihre weiche Konsistenz und geringe Viskosität, wodurch sie ein größeres Volumen erhält und sich ideal für größere Hände eignet.

Produktdetails:
  • Material: 20 % Polyisobutylen, 18 % Paraffinöl, 50 % Kalziumcarbonat, 2 % Siliziumoxid, 5,9 % Silikonöle, 3 % Acrylpolymere, 1 % Farbstoffe, 0,1 % Borsäure

Sicherheitshinweis:
Das Produkt enthält 0,1 % Bor. Nicht für den Verzehr geeignet. Kinder nur unter Aufsicht damit trainieren lassen. Mit intakter Haut trainieren, vorhandene Wunden sind mit einem Pflaster abzudecken.

Aufbewahrung:
Viskoses Fließverhalten. Knetmasse in verschlossener Dose und bei Zimmertemperatur aufbewahren.

Anwendungsbereiche:
  • Neurologische Erkrankungen wie leichtere Formen des Schlaganfalls
  • Parkinson
  • Multiple Sklerose
  • Arthrose
  • Rheumatoide Arthritis
  • Polyneuropathien
  • Sensomotorischen Störungen
  • Handverletzungen

  • Produktart: Therapieknete

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz, extra fest
Größe:
8,5x8,5x4 cm, 85 g
Weitere Suchbegriffe: therapie-knetmasse strong, therapie knete, Knete, Kneten, Handknete, Rehaknete, Therapiekneten, Sensorisches, Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AFH Webshop
3813906
ab € 20,43*
Ähnlich
AFH Webshop
3813805
ab € 7,24*
Ähnlich
AFH Webshop
3813948
ab € 20,41*
Ähnlich
AFH Webshop
3813847
ab € 7,27*
Ähnlich
AFH Webshop
3813919
ab € 20,42*
Ähnlich
AFH Webshop
3813818
ab € 7,26*
Ähnlich
AFH Webshop
3813935
ab € 20,43*
Ähnlich
AFH Webshop
3813834
ab € 7,25*
Ähnlich
AFH Webshop
3813922
ab € 20,41*
Ähnlich
AFH Webshop
3813821
ab € 7,16*
Ähnlich
AFH Webshop
3813951
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.