Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besonderes4Kids Multifunktions-Spielstein Terracotta,Kreativstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613817940
Hersteller:
     Besonderes4Kids
Herst.-Nr.:
     3817940
EAN/GTIN:
     4270004292244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balanceelemente
Balancesteine
Balanciersteine
Balancierbalken

  • Fördert Motorik, Gleichgewicht und Koordination
  • Unterstützt Merkfähigkeit und Konzentration
  • Kostenlose App bei Google Play und im Apple App-Store
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Besonderes4Kids Multifunktions-Spielstein: leicht, vielseitig und stabil
Der Multifunktions-Spielstein von Besonderes4Kids bietet immer wieder neue Spielideen. Kinder errichten kleine Bauwerke oder balancieren bei fantasievollen Spielen über die bunten Steine. Die Steine wiegen gerade einmal 210 g. Diese Leichtgewichte haben es wirklich in sich - die Kreativsteine bestehen aus expandiertem Polypropylen (EPP), sind robust und langlebig und bis zu 180 kg belastbar.

Produktdetails:
  • Material: Expandiertes Polypropylen (EPP)
  • Maße Verwandlungsstein/Kreativstein(LxBxH): 27x20x8 cm/27x20x11
  • Gewicht Verwandlungsstein/Kreativstein: 210 g/260 g
  • Belastbar bis 180 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Terracotta
Ausführung:
Kreativstein
Weitere Suchbegriffe: Balanciersteg, Balancierstrecke, balanciersteine, Bauklötze, Schaumstoffbauklötze, Balancierstein, Bauklotz, Kreativstein, Schaumstoffbauklotz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Besonderes4Kids
3817908
ab € 18,69*
Ähnlich
Besonderes4Kids
3818406
ab € 18,83*
Ähnlich
Besonderes4Kids
3817953
ab € 18,73*
Ähnlich
Besonderes4Kids
3818451
ab € 18,79*
Ähnlich
Besonderes4Kids
3817966
ab € 18,74*
Ähnlich
Besonderes4Kids
3818464
ab € 18,84*
Ähnlich
Besonderes4Kids
3817911
ab € 18,73*
Ähnlich
Besonderes4Kids
3818419
ab € 18,82*
Ähnlich
Besonderes4Kids
3817937
ab € 18,74*
Ähnlich
Besonderes4Kids
3818435
ab € 18,85*
Ähnlich
Besonderes4Kids
3817924
ab € 18,73*
Ähnlich
Besonderes4Kids
3818422
ab € 18,84*
Ähnlich
Besonderes4Kids
3818448
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.