Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Motoriktraining
>
Balance-Koordinationstraining
>
Balancierstrecke
>
Balancesteine
>
Artikel
Besonderes4Kids Multifunktions-Spielstein Blau,Verwandlungsstein
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613818406
Hersteller:
Besonderes4Kids
Herst.-Nr.:
3818406
EAN/GTIN:
4270004292275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balanceelemente
Balancesteine
Balanciersteine
Balancierbalken
Fördert Motorik, Gleichgewicht und Koordination
Unterstützt Merkfähigkeit und Konzentration
Kostenlose App bei Google Play und im Apple App-Store
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Besonderes4Kids Multifunktions-Spielstein: leicht, vielseitig und stabil
Der Multifunktions-Spielstein von Besonderes4Kids bietet immer wieder neue Spielideen. Kinder errichten kleine Bauwerke oder balancieren bei fantasievollen Spielen über die bunten Steine. Die Steine wiegen gerade einmal 210 g. Diese Leichtgewichte haben es wirklich in sich - die Kreativsteine bestehen aus expandiertem Polypropylen (EPP), sind robust und langlebig und bis zu 180 kg belastbar.
Produktdetails:
Material: Expandiertes Polypropylen (EPP)
Maße Verwandlungsstein/Kreativstein(LxBxH): 27x20x8 cm/27x20x11
Gewicht Verwandlungsstein/Kreativstein: 210 g/260 g
Belastbar bis 180 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Ausführung:
Verwandlungsstein
... >
Therapie
>
Psychomotorische Übungsgeräte
>
Bewegungslandschaften
Weitere Suchbegriffe:
Balanciersteg
,
Balancierstrecke
,
balanciersteine
,
Bauklötze
,
Schaumstoffbauklötze
,
Balancierstein
,
Bauklotz
,
Kreativstein
,
Schaumstoffbauklotz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Besonderes4Kids Multifunktions-Spielstein Blau,Kreativstein
Besonderes4Kids
3817908
ab € 18,69*
Ähnlich
Besonderes4Kids Multifunktions-Spielstein Gelb,Kreativstein
Besonderes4Kids
3817953
ab € 18,73*
Ähnlich
Besonderes4Kids Multifunktions-Spielstein Gelb,Verwandlungsstein
Besonderes4Kids
3818451
ab € 18,79*
Ähnlich
Besonderes4Kids Multifunktions-Spielstein Grün,Kreativstein
Besonderes4Kids
3817966
ab € 18,74*
Ähnlich
Besonderes4Kids Multifunktions-Spielstein Grün,Verwandlungsstein
Besonderes4Kids
3818464
ab € 18,84*
Ähnlich
Besonderes4Kids Multifunktions-Spielstein Lime,Kreativstein
Besonderes4Kids
3817911
ab € 18,73*
Ähnlich
Besonderes4Kids Multifunktions-Spielstein Lime,Verwandlungsstein
Besonderes4Kids
3818419
ab € 18,82*
Ähnlich
Besonderes4Kids Multifunktions-Spielstein Orange,Kreativstein
Besonderes4Kids
3817937
ab € 18,74*
Ähnlich
Besonderes4Kids Multifunktions-Spielstein Orange,Verwandlungsstein
Besonderes4Kids
3818435
ab € 18,85*
Ähnlich
Besonderes4Kids Multifunktions-Spielstein Rot,Kreativstein
Besonderes4Kids
3817924
ab € 18,73*
Ähnlich
Besonderes4Kids Multifunktions-Spielstein Rot,Verwandlungsstein
Besonderes4Kids
3818422
ab € 18,84*
Ähnlich
Besonderes4Kids Multifunktions-Spielstein Terracotta,Kreativstein
Besonderes4Kids
3817940
ab € 18,69*
Ähnlich
Besonderes4Kids Multifunktions-Spielstein Terracotta,Verwandlungsstein
Besonderes4Kids
3818448
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen