Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas Boxhandschuhe "Speed Tilt 350V" 14 oz.,Weiß-Gold


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613822311
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     3822311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box-Handschuhe
Boxhandschuh
Boxhandschuhe
Sport-Handschuhe

  • Bester Schutz für Hand und Handgelenke
  • Ergonomische Form durch TILT-Technologie
  • Mit Klettverschluss für optimalen Halt
  • Obermaterial aus natürlichem Kunstleder
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Adidas Boxhandschuhe "Speed Tilt 350V": Schlagkraft und Schutz vereint
Die Adidas Boxhandschuhe "Speed Tilt 350V" sind aus einer 1,1 mm dicken Schicht mit natürlicher Kunstfaser (Kaktusgewebe) gefertigt und bieten eine mehrschichtige Schaumstoffpolsterung für eine optimale Dämpfung der Schläge. Das Innenfutter aus Satin-Stoff sorgt dabei für einen hohen Tragekomfort. Besonders praktisch: Die Boxhandschuhe sind mit einem Klettverschluss verschließbar, wodurch die Trainierenden einen ausgezeichneten Halt bekommen. Außerdem lassen sich die Handschuhe schnell an- und ausziehen. Die spezielle TILT-Technologie bringt die Handgelenke in die richtige Schlagposition und ermöglicht ein sauberes Durchschwingen.

  • Gewicht: 14 oz.
  • Zielgruppe: Männer
  • Produktart: Trainingshandschuhe
  • Besonderheiten: Abwaschbar
  • Außenmaterial: Kunstleder
  • Innenmaterial: Satin
  • Farbe: Weiß-Gold

Weitere Informationen:
Größe:
14 oz.
Farbe:
Weiß-Gold
Weitere Suchbegriffe: Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, adidas boxhandschuh, box handschuhe, boxhandschuh 14 unzen, Box-Handschuh, Boxen-Boxhandschuhe, Training, Boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,19*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 106,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,73*
€ 160,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,57*
€ 158,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,22*
€ 151,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,69*
€ 143,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,19*
€ 126,37
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
adidas
3822409
ab € 105,95*
Ähnlich
adidas
3822308
ab € 105,81*
Ähnlich
adidas
3822412
ab € 105,49*
Ähnlich
adidas
3822425
ab € 105,62*
Ähnlich
adidas
3822324
ab € 105,66*
Ähnlich
adidas
3822438
ab € 105,40*
Ähnlich
adidas
3822337
ab € 105,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.