Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseline Handbewertungs-Set "Lite" 3-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613844902
Hersteller:
     Baseline
Herst.-Nr.:
     3844902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Physiotherapie
Reha-Geräte
Reha
Geräte

  • Zur Bewertung von Handkraft und Beweglichkeit
  • Inkl. stabilem Aufbewahrungskoffer
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Baseline Handbewertungs-Set "LITE": unterschiedliche Messmöglichkeiten
Mit den Baseline Handbewertungs-Sets "Lite" lassen sich die Funktionen der Finger und der Hand messen und bewerten. Die Sets sind je nach Ausführung 3- bzw. 7-teilig und bieten unterschiedliche Mess- und Bewertungsmöglichkeiten.

Baseline Handbewertungs-Set "LITE" - das 3-teilige Set:

  • Das Baseline Hand Dynamometer "LITE" zeigt die Kraftintensität genau an, denn für die Messung wird der Handgriff nicht bewegt. Messung für alle Handgrößen. Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff und Metall
  • Maße (LxBxH): 25x13x7 cm
  • Gewicht: 0,63 kg
  • Kraftmessung bis ca. 90 kg
  • Jährliche Kalibrierung empfehlenswert

  • Baseline LiTE Hydraulischer Fingerkraftmesser (max. 22 kg/50 lbs.): dient zur Messung der Gesamtkraft der Hand. Zum Testen verschiedener Griffe wie Spitzgriff, Schlüsselgriff und Dreipunktgriff.
  • 6" Edelstahl Goniometer: Mit diesem Messgerät wird die Beweglichkeit der Finger präzise gemessen. L: ca. 15 cm.

Baseline Handbewertungs-Set "LITE" - das 7-teilige Set:
  • Das 7-teilige Baseline Handbewertungs-Set "LITE" enthält die Bestandteile des 3-teiligen Sets und

  • 3-Punkt-Diskriminator: Mit diesem Messgerät wird die sensorische Wahrnehmungsfähigkeit der Finger bestimmt.
  • Zackenrad nach Wartenberg (Anästhesiometer): wird zur Bewertung der Sensomotorik und der Empfindungsreaktionen verwendet.
  • Fingerumfangmesslineal und Fingerbewegungsmesser: zum Untersuchen und Feststellen von Veränderungen in der Größe und Beweglichkeit der Finger. Zur Ermittlung des Fingerumfangs und der Bewegungsfreiheit.

  • Produktart: Dynamometer

Weitere Informationen:
Ausführung:
3-teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,95*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 354,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 429,52*
€ 511,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 421,58*
€ 501,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 395,17*
€ 470,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 385,60*
€ 458,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 354,95*
€ 422,39
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baseline
3844915
ab € 421,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.