Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast Elektroisolierband 302 0,15mmx15mmx10m rot KB12


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4792-40017580
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     1646
EAN/GTIN:
     4021393001272
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Weich-PVC-Elektroisolierband,Träger: PVC-Folie, schwarz, gelb, orange, rot, violett, hellblau, blau, grün, grau, silber,braun, weiß, grüngelb. Klebstoff: Acrylat. Mit VDE-Prüfzeichen ; erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10 ; schwer entflammbar ; ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit ; schmiegsame, weiche Folie; wechseltemperaturbeständig ; DIN EN 60 454-3-1 / F-PVC/105/A-Tx Typ 10. Vorzugsbreiten: 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 mm (weitere auf Anfrage).Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Kennzeichnen des Schutzleiters (grüngelb).
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, isolierband coroplast, elektroisolierband, 302 0,15MMx15MMx10M RT KB12, 3020,15MMx15MMx10MRTKB12, 1646, Klebeband, Abschirmband, Befestigungsband, Gewebeband, Iso-Band, Montageband, Premiumband, Universalklebeband, 6605781
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,3454*
€ 0,5439*
Lager 4792
580
20
€ 6,95*
ab € 0,3472*
€ 0,544*
2 Tage
114
1
€ 4,99*
ab € 0,36*
€ 0,56*
20
€ 5,00*
ab € 0,40*
€ 0,62*
2 Tage
1640
100
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,81*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 0,5372*
€ 0,63927
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,4572*
€ 0,54407
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,4472*
€ 0,53217
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,4272*
€ 0,50837
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,4172*
€ 0,49647
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,3472*
€ 0,41317
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 10,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coroplast
1648
ab € 0,3601*
Ähnlich
Coroplast
1639
ab € 0,3431*
Ähnlich
Coroplast
1660
ab € 0,3364*
Ähnlich
Coroplast
1656
ab € 0,3364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.