Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40018848 Herst.-Nr.: 24211 EAN/GTIN: 4024941242110 |
| |
|
| | |
| Phasenwender TE als Wandgerätestecker 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Gehäusegröße: 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: mit Schraubklemme, Kabeleinführung: 1xM25 oben, 2xM25 unten, Gerätefarbe: Kragen rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 166 mm, Gerätebreite: 83 mm, Gerätetiefe: 130 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar, Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker, 24211, CEE-Gerätestecker (IEC 60309), CEE-Gerätestecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wandphasenwender, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Einspeisestecker, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender, 1006869 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 91,01* | € 105,45* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,25* | € 109,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 95,20* | € 109,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 107,54* | € 123,65* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 109,09* | € 124,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|