Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4792
>
Verlegungsmaterial
>
Befestigungsschelle
>
Artikel
OBO Bettermann Befestigungsschelle einlappig 5mm, St, G
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Lager 5551
Lager 4792
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-40023400
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
1003054
EAN/GTIN:
4012195000914
Suchbegriffe:
604 5 G
6045G
1003054
Befestigungsschelle für Kabel/Rohre
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
einlappig
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Ungarn
... >
Lager 4792
>
Verlegungsmaterial
>
Befestigungsschelle
Weitere Suchbegriffe:
Bügelschelle
,
Hammerfußschelle
,
Schelle
,
0420084
,
420084
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
2 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 9,656*
€ 13,376*
Lager 4792
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 12,66*
€ 13,44*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,31*
€ 13,49*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,01*
€ 13,80*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 13,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1266* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Befestigungsschelle einlappig 11mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1003119
ab € 11,48*
Ähnlich
Befestigungsschelle einlappig 3mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1003038
ab € 0,0854*
Ähnlich
Befestigungsschelle einlappig 47mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1003461
ab € 61,7335*
Ähnlich
Befestigungsschelle einlappig 4mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1003046
ab € 9,00*
Ähnlich
Befestigungsschelle einlappig 6mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1003062
ab € 8,37*
Ähnlich
Befestigungsschelle einlappig 7mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1003070
ab € 0,084*
Ähnlich
Befestigungsschelle einlappig 8mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1003089
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen