Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle einlappig 3mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle einlappig 3mm Stahl galvanisch verzinkt
Befestigungsschelle einlappig 3mm Stahl galvanisch verzinkt
Befestigungsschelle einlappig 3mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1003038
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1003038
EAN/GTIN:
     4012195000792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre. *Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet *Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
3 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, halterungsschelle stahl, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0854*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12383*
€ 0,14736
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,12233*
€ 0,14557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11713*
€ 0,13938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11173*
€ 0,13296
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10813*
€ 0,12867
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003119
ab € 11,48*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003461
ab € 61,7335*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003046
ab € 9,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003054
ab € 9,31*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003062
ab € 8,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003070
ab € 0,084*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003089
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.