Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 5x30mm, St, G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 5x30mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 5x30mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 5x30mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     4792-40023544
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3195635
EAN/GTIN:
     4012195276074
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und gelb passiviert und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Länge:
30 Millimeter
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: 4758 5.0x30, 47585.0x30, 3195635, Holz-/Spanplattenschraube, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Spanplattenschraube, Sprintschraube, 0418631, 418631
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,164*
€ 8,594*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,99*
€ 11,10*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,05*
€ 12,59*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 9,13*
€ 12,70*
Lager 4792
12
pro Packung
€ 6,95*
ab € 11,96*
€ 16,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0598* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195023
ab € 3,408*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195031
ab € 3,688*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195058
ab € 4,086*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195066
ab € 4,532*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195074
ab € 9,044*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195082
ab € 9,918*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195422
ab € 6,83*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195430
ab € 5,368*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195449
ab € 5,882*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195457
ab € 6,282*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195465
ab € 6,736*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195473
ab € 7,134*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195236
ab € 3,922*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195244
ab € 4,164*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195252
ab € 4,662*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.