Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse Desmopan 15x15, 19x19mm Reflex SI alpinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4792-40025619
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001761A1236
EAN/GTIN:
     4011395457108
Suchbegriffe:
Kanaleinführung
Leitungseinführung
busch jäger leitungseinführung
leitungseinführung
Unterputz-Schalterprogramme, Reflex SI, AP-Zubehör, Kanaleinführung, Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kanalschieber
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 2087-214, 2087214, 2CKA001761A1236, 214, ABB, AP-Zubehör Kanaleinführung Reflex, Anbauverbindungsstutzen, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Einschub-Kanaladapter, Einschub-Rohradapter, Einsteckverbindungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rahmen Design SI, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel, Schieber, Schieber mit 2 Einführungen, Schieber mit Zugentlastung und Aufhängung, Verbindungsschieber, Verbindungsstück, Verlängerte Leitungseinführung, Verschraubungschieber, Würgenippel, 0860050, 860050
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,31*
€ 0,58*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,32*
€ 0,59*
1
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,59*
2 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,60*
Lager 4792
110
10
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1761-0-1475
ab € 0,67*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1761-0-1228
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.