Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Schuko-Kupplung
>
Artikel
Merten Schuko-Kupplung 16 A/250 VAC, weiß, 172427
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Merten
icecat
Lager 4792
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-40030010
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
172427
EAN/GTIN:
4011281131853
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
merten schuko-kupplung
Kleine, griffgerechte Kupplung mit bruchgeschütztem Gehäuse. Farbe weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Nennspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Polen
... >
Lager 4792
>
Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
>
SCHUKO-Kupplung
Weitere Suchbegriffe:
schuko-kupplung
,
172427
,
Amaplast-Kupplung
,
Amaplast-Kupplungsdose
,
Haushaltskupplung mit Schutzkontakt
,
Kupplung
,
Kupplung mit Schutzkontakt
,
Kupplungsdose
,
SCHUKO-Industrie-Kupplung
,
SCHUKO-Kupplung
,
Schukokupplung
,
Schukokupplungsdose
,
Schutzkontaktkupplungsdose
,
Vollgummi-SCHUKO-3-fach-Kupplung
,
Vollgummi-SCHUKO-Kupplung
,
0921101
,
921101
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 3,97*
Lager 6808
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 2,65*
€ 3,97*
Lager 4792
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 2,70*
€ 4,04*
Lager 1886
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 2,73*
€ 4,08*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,83*
€ 4,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe Schutzkontaktkupplung 230V weiß für Leitungen bis 1,5mm² IP20
as - Schwabe
45011
ab € 0,7575*
Ähnlich
SCHUKO-Kupplung, dunkelbrasil
Merten
172415
ab € 3,59*
Ähnlich
SCHUKO-Kupplung, grau
Merten
172463
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen