Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko Kupplung weiss 172427


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3069233
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     172427
EAN/GTIN:
     4011281131853
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
merten schuko-kupplung
Kleine, griffgerechte Kupplung mit bruchgeschütztem Gehäuse. Farbe weiß. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 1013, Werkstoffgüte: sonstige, Polzahl: 1, Werkstoff: Metall, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, geeignet für Schutzkontaktstift: false, Schutzart (IP): IP20, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
172427
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, Anbaustecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, Almaplast-Stecker, Stecker mit Schalter, SCHUKO-Stecker
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 3,97*
Lager 6808
8
€ 4,99*
ab € 2,65*
€ 3,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 2,70*
€ 4,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 2,73*
€ 4,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,83*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45011
ab € 0,7575*
Ähnlich
Merten
172415
ab € 3,59*
Ähnlich
Merten
172463
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.