| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40030504 Herst.-Nr.: 02520067010 EAN/GTIN: 3597470017586 |
| |
|
| | |
| Durchführungstüllen HELAVIA® DA aus schwarzem Polychloroprengummi, schwarz. Gebrauchstemperatur -30°C bis +90°C; Zugfestigkeit > 7MPa; Reissdehnung > 400%; Durchschalgsfestigkeit > 13 kV/mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Gummi | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DA 140/200/30, DA14020030, 02520067010, Kabelbinder, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Rasterband, Straps, Universalbinder, Universalkabelbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,38* | € 0,52* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,4077* | € 0,5577* | | | | | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,4112* | € 0,5636* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,42361* | € 0,57361* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,3311* | € 0,6359* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|