| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40032548 Herst.-Nr.: 101168090 EAN/GTIN: 4030661220659 |
| |
|
| | |
| Magnetschalter, BN 20, BN 20-RZ. ? berührungslos wirkend ? mit konfektionierter Leitung ? 1 Reedkontakt ? hohe Lebensdauer ? 104 mm x 52 mm x 47 mm ? Aluminiumgehäuse ? Schaltabstand bis zu 50 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung ? Schraubanschluss ? hohe Erschütterungsfestigkeit ? mit vorderseitiger und/oder seitlicher Betätigung erhältlich Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BN 20-RZ, BN20RZ, 101168090, Magnetischer Näherungsschalter, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnet, Magnetinitiator, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Schalter, Sensor, induktiv |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 87,32* | € 102,05* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 88,82* | € 103,85* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,38* | € 104,83* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 90,63* | € 106,18* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 90,67* | € 106,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|