Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Drehzahlwächter Relais (1 Wechslerkontakt), Transistorausgang (pnp-geschaltet, e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4792-40041362
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     DD0203
EAN/GTIN:
     4021179278621
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Drehzahlüberwachungsrelais
Stillstandswächter
Stillstandsüberwachung
Auswertesysteme, Netzteile, Drehzahlwächter, Klemmschienengehäuse, Nennspannung: 110...240 V AC / 27 (24) V DC, Relais (1 Wechslerkontakt), Transistorausgang (pnp-geschaltet, extern versorgt), Gerät: 4-polige Stiftleisten im Raster 5,0 mm Anschlussstecker: 4-polig mit Schraubanschluss 9HCG4S, Einstellbereich 0,1...10 Hz / 10...1000 Hz, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff PC GF20
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Tachorelais, Schalttransistor, Transistor, Überwachungsrelais, stillstandswächter ifm, überwachungsrelais, DD0203, Drehzahl-/Stillstandüberwachungsgerät, Auswerteeinheit zur Drehzahlüb, Auswertesysteme. Netzteile, Drehzahlwächter, Drehzahlüberwachungsgerät, Klemmschienengehäuse, Sicherheitsrelais, Stillstandswächter für Sicherheitsstromkreise, Stillstandüberwachungsgerät, Stillstandüberwachungsrelais
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 176,01*
€ 205,27*
Frei Haus
ab € 193,04*
€ 223,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,31*
€ 224,11*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 193,39*
€ 227,31*
Lager 4792
3
€ 6,95*
ab € 195,72*
€ 229,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,65*
€ 273,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,87*
€ 254,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,935*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,009*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,8055*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4387*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,894*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.