Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Sicherheitsschalter
>
Mechanischer Sicherheitsschalter
>
Artikel
Siemens Positionsschalter, Metallg. 56mm breit, 1S/1Ö
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 4792
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-40046135
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SE51220CE01
EAN/GTIN:
4011209693432
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Positionsschalter Metallgehäuse 56 mm breit Geräteanschluss 3x (M20x 1,5) 1S/1Ö Sprungkontakte Rollenhebel, Metallhebel und Kunststoffrolle 22 mm Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.Der modulare Aufbau der Positionsschalter 3SE5 ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen. Die große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag. LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an. Dank Schnellanschlusstechnik können die Anschlusszeiten erheblich reduziert werden. Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041. Die Geräte sind weltweit zugelassen (IEC, UL). Mit der entsprechenden Schalterkonfiguration können höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllt werden. Die integrierte ASIsafe-Elektronik benötigt eine geringe Stromaufnahme.Es stehen verschiedene Gehäusegrößen, mit verschiedenen Schaltgliedern, in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform zur Verfügung. Einige Varianten sind optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich. Die Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab.Als Zubehör sind je nach Ausführung Antriebsköpfe und Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehör erhältlich.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 4792
>
Sensoren
>
Einzelpositionsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Positionsschalter
,
Leitungseinführung
,
Mechanischer Sicherheitsschalter
,
Antriebskopf Schwenkhebel
,
Endschalter Rollenhebel
,
Positionsschalterhebel
,
siemens leitungseinführung
,
leitungseinführung
,
endlagenschalter ip66
,
3SE5122-0CE01
,
3SE51220CE01
,
Einzelpositionsschalter
,
3SE5
,
Automatisierungstechnik
,
Elektrifizierung
,
Grenzschalter
,
Industrie
,
Industrielle Automation
,
Industrielle Schalttechnik
,
Magnetschalter
,
Niederspannungsschalttechnik
,
RFID Schalter
,
RFID Transponder
,
SIRIUS
,
Schalttechnik
,
Scharnierschalter
,
Sicherheitsgrenztaster
,
Sicherheitspositionsschalter
,
Sicherheitsschalter
,
Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät
,
Sicherheitssensoren
,
Siemens
,
Türpositionsschalter
,
Türverriegelungsschalter
,
berührungslose Sicherheitsschalter
,
magnetische Sicherheitsschalter
,
mechanische Sicherheitsschalter
,
0737749
,
737749
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,60*
€ 34,02*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,87*
€ 35,33*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 29,72*
€ 38,02*
Lager 4792
5 Tage
7
€ 6,95*
ab € 29,57*
€ 38,55*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,55*
€ 40,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussleitung mit M12 Buchse 5-polig, 3SE51/52 mit M12 Stecker 5-polig
Siemens
3SX56013SB55
ab € 21,61*
Zubehör
Kabelverschraubung Formstoff für Positionsschalter, M20x1,5 für Leitungsdurchm.
Siemens
3SX9926
ab € 3,96*
Zubehör
Zub. für Positionsschalter, Gerätestecker (5pol.), M12 für M20x1,5 für 125V, 4A
Siemens
3SY3128
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen