Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 16 5 400 6H GTU-W-ST IP44 100x75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4792-40049316
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2415
EAN/GTIN:
     4024941024150
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Wandgerätestecker 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Gehäusegröße: 100x75 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: mit Schraubklemme, Kabeleinführung: 1xM20 oben, Gerätefarbe: Gehäuseoberteil rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 135 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 110 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, bals wandgerätestecker, gerätestecker, gerätestecker 5 polig, 2415, CEE-Gerätestecker (IEC 60309), CEE-Gerätestecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Einspeisestecker, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, 1016710
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 15,36*
€ 17,14*
1
€ 5,00*
ab € 14,01*
€ 19,48*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,07*
€ 19,60*
1
€ 3,90*
ab € 15,85*
€ 21,89*
Lager 4792
8
1
€ 6,95*
ab € 16,75*
€ 23,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
245
ab € 7,72*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
24414
ab € 73,74*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
24362
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.