Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40049341 Herst.-Nr.: 2602 EAN/GTIN: 4024941026024 |
| |
|
| | |
| Phasenwender als Aufbaugerätestecker 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: mit Schraubklemme, Kabeleinführung: sonstige, Gerätefarbe: Kragen rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035, Gerätehöhe: 129 mm, Gerätebreite: 84 mm, Gerätetiefe: 78 mm, Flanschmaß vertikal: 84 mm, Flanschmaß horizontal: 84 mm, Bohrlochabstand vertikal: 64 mm, Bohrlochabstand horizontal: 64 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, cee-phasenwender 5x16a, gerätestecker, 2602, CEE-Gerätestecker (IEC 60309), CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Gerätestecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender, 1004485 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,31* | € 41,14* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 42,45* | € 53,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,61* | € 68,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,09* | € 70,26* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 65,43* | € 79,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|