Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 5p 400V 6h, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-303-TLS
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     303-TLS
EAN/GTIN:
     4024941192316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
NH-Sicherungsgehäuse
cee kupplungsdose 400v
Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Sonstige technische Eigenschaften: Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm
Weitere Informationen:
Militärausführung:
false
Kennfarbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
3000
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
5
Kabeleinführung:
Verschraubung
IEC-Stromstärke:
16 A
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee-kupplung 16a, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2136
ab € 3,94*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210950
ab € 34,87*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21689
ab € 17,10*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
203-TLS
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.