Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke Isolierte Aderendhülsen nach DIN, Farbcode 2, 4  mm², Orange, Länge 12mm, Cu, verzinnt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     4792-40056991
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     17412
EAN/GTIN:
     4059577000599
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse 4mm² orange
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 20,0  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 17412, Aderhülse, Draht, Endhülse, Hülse, Isolierte Aderendhülse, Isolierteaderendhülse, Kabelendhülse, Leitung, flexibel, flexible, litzenhülse, 0352832, 352832
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,68*
€ 3,77*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,63*
€ 3,79*
Lager 4792
9
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 3,80*
3 Tage
66
€ 6,40*
ab € 2,917*
€ 4,077*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,991*
€ 4,181*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.