Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert, DIN 46228 Teil 4, 4 mm², 20 mm Länge


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3517A-65807387
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     17412
EAN/GTIN:
     4012078000154
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse 4mm² orange
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Nach DIN 46228, Teil 4. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Isolierteaderendhülse, Kabelendhülse
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,69*
€ 3,78*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,64*
€ 3,79*
7 Tage
17
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,66*
€ 3,81*
2 Tage
67
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,927*
€ 4,117*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,001*
€ 4,231*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0269* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.