Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40065862 Herst.-Nr.: XB4BW35B5 EAN/GTIN: 3389110892062 |
| |
|
| | |
| Komplettgerät, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtdrucktaster, flach, orange. Hilfsschalter 1 S + 1 Ö, Spannung 24 V AC/DC. Komplettgerät, flach, rund, verchromter Frontring. Bright-LED. Lieferung mit Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock. Einfache Montage Selbstverrastender Schnellverschluss. Einfaches Befestigen Dreipunktbefestigung, 1 Spitzschraube (Erdung). Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, not aus schaltgerät schneider electric, leuchtdrucktaster, XB4BW35B5, Drucktaster, Komplettgerät, Befehlsgerät, Meldegerät, Schalter, Steuergerät, Taster, Wahlschalter, 0731776, 731776 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 16,26* | € 21,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,79* | € 22,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,58* | € 22,07* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 16,62* | € 22,08* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,79* | € 22,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|