Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Leuchtmelder
>
Artikel
Schneider Electric Leuchtdrucktaster, weiß, flach, 1S+1Ö, tastend, +LED 24V AC/DC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schneider Electric
icecat
Lager 4792
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-40065863
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XB4BW31B5
EAN/GTIN:
3389110892031
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Leuchtmelder
schneider electric drucktaster 1s 1...
Komplettgerät, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtdrucktaster, flach, weiß. Hilfsschalter 1 S + 1 Ö, Spannung 24 V AC/DC. Komplettgerät, flach, rund, verchromter Frontring. Bright-LED. Lieferung mit Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock. Einfache Montage Selbstverrastender Schnellverschluss. Einfaches Befestigen Dreipunktbefestigung, 1 Spitzschraube (Erdung).
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Frankreich
... >
Lager 4792
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Drucktaster, Komplettgerät
Weitere Suchbegriffe:
leuchtdrucktaster
,
leuchtdrucktaster 22,5mm
,
XB4BW31B5
,
Drucktaster, Komplettgerät
,
Befehlsgerät
,
Meldegerät
,
Schalter
,
Steuergerät
,
Taster
,
Wahlschalter
,
0736850
,
736850
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,79*
€ 22,05*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,44*
€ 22,09*
Lager 4792
4 Tage
19
€ 6,95*
ab € 16,48*
€ 22,10*
Lager 1886
3 Tage
63
€ 6,40*
ab € 16,93*
€ 22,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,52*
€ 24,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen