Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB4BW31B5 Harmony XB4BW31B5 Drucktaster Betätiger flach 1 Taste Weiß Drucken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W18145
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BW31B5
EAN/GTIN:
     3389110892031
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Leuchtmelder
schneider electric drucktaster 1s 1...

Lieferumfang:
Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
30 mm
Ausführung:
flach
Höhe:
47 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anschluss:
Schrauben
Einbau-Ø:
22.5 mm
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Beleuchtungsart:
LED
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen:
tastend
Betätigungsart:
1 Taste
Form:
rund
Herstellerfarbe:
Weiß
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Entriegelungs-Art:
Druckentriegelung
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Leuchtfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, leuchtdrucktaster 22,5mm, 03389110892031, Schneider Electric, Harmony XB4BW31B5
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,79*
€ 22,05*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,44*
€ 22,09*
4 Tage
19
€ 6,95*
ab € 16,48*
€ 22,10*
3 Tage
63
€ 6,40*
ab € 16,93*
€ 22,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,52*
€ 24,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.