Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40066748 Herst.-Nr.: 2CKA006599A2266 EAN/GTIN: 4011395631201 |
| |
|
| | |
| Busch-Drehdimmer, Busch-Dimmer, Dimmer REG konventionell, Busch-Drehdimmer REG, 1-10 V Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC. Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte. Nennspannung: , +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Nennleistung: 700 W/VA Teilungseinheit: 3 TE Weitere Informationen: | | Bedienungsart: | Drehknopf | Lichtwertspeicher: | Ja | Montageart: | REG | Nennspannung: | 230 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Dimmer, Vorschaltgerät, dimmer busch jäger, dimmer, 2112-101, 2112101, 2CKA006599A2266, Steuergerät für Lichtregelsystem, 101, ABB, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Drehdimmer REG, 1-10 V, Busch-Elektronik-Potenziometer, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, DALI-Drehpotentiometer, Drehdimmer für Hutschiene, Drehpotentiometer, Elektronisches Drehpotentiometer 1-10 V, Elektronisches Regelpotentiometer, Elektronisches Tast-Drehpotentiometer, Handsteuergerät, Lichtregelsystem-Potentiometer, Potentiometer, Potentiometer für Lichtregelsystem, Potentiometer-Einsatz, Poti, REG-Geräte Potenziometer Dimmer, Regelpoti, Steuerkomponenten für Lichtregelsystem, Taststeuereinheit, Zubehör für Lichtregelsystem, 0802837, 802837 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,89* | € 70,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,94* | € 71,47* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,67* | € 73,11* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 58,81* | € 73,24* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 64,99* | € 81,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|