Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4792-40074079 Herst.-Nr.: KSB63SD4 EAN/GTIN: 3606480006111 |
| |
|
|  |  |
 | Canalis, Abgangskasten für DIN-Sicherungen, Diazed E33, 63A, 3L+N+PE. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Polarität Abzweigeinheit: 3L+N+PE. Ihr Nutzen: Schienenverteiler für mittlere Leistungen bis 1.000 A - Modulares und erweiterbares System - S Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP55 | Polzahl: | 5 | Breite: | 128 Millimeter | Herkunftsland: | Italien |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, abgangskasten 63a, gerätedose unterputz, KSB63SD4, Abgangskasten für Schienenverteiler, BTS, Canalis, Innenanwendung, Schienenverteiler, Stromschiene, mittlere Leistung, 0635774, 635774 |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 133,28* | € 156,24* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 134,15* | € 156,82* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 134,30* | € 158,39* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 133,33* | € 158,81* |  |  |  | Lager 4792 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 132,77* | € 158,82* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4792 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4792 |  | Versand: Lager 4792 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|