Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Transformator
>
Klingeltrafo
>
Artikel
Grothe Klingeltransformator, 8 V, 12 V AC (1,5, 1,0 A)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-40080004
Hersteller:
Grothe
Herst.-Nr.:
14039
EAN/GTIN:
4011459140397
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Klingeltransformator, 8 V, 12 V AC (1,5, 1,0 A), kurzschlussfest durch PTC, Kurzzeitbelastung 20 Sek., Reiheneinbaumodule, 2 TE, 90 x 36 x 55 mm
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 4792
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Auf
>
Klingeltransformator
Weitere Suchbegriffe:
Trafo
,
Transformator
,
grothe klingeltrafo
,
klingeltrafo
,
GT 3139
,
GT3139
,
14039
,
Einphasen-Sicherheitstransformator
,
Klingeltrafo Reiheneinbau
,
Klingeltransformator Reiheneinbau
,
Klingeltransformator VE/AP-Mont. 8/12V
,
MET
,
Sicherheitstrafo
,
Sicherheitstransformator
,
kurzschlussfest
,
1600132
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,15*
€ 27,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,83*
€ 27,91*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,03*
€ 28,20*
Lager 721
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 22,30*
€ 29,91*
Lager 4792
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 25,02*
€ 33,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe 14936 Montage-Kit
Grothe
14936
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen