Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Stromsensor
>
Stromwandler
>
Artikel
Grothe Klingeltransformator, 4/8/12 V AC (2,0/2,0/1,5 A)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4792
Artikel-Nr.:
4792-40080028
Hersteller:
Grothe
Herst.-Nr.:
14073
EAN/GTIN:
4011459140731
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Klingeltransformator, 4/8/12 V AC (2,0/2,0/1,5 A), kurzschlussfest durch PTC, Kurzzeitbelastung 20 Sek., Reiheneinbaumodule, 2 TE, 90 x 36 x 55 mm
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 4792
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Auf
>
Klingeltransformator
Weitere Suchbegriffe:
Stromtransformator
,
Stromwandler
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
grothe klingeltrafo
,
klingeltrafo
,
GT 3173
,
GT3173
,
14073
,
Einphasen-Sicherheitstransformator
,
Klingeltrafo Reiheneinbau
,
Klingeltransformator Reiheneinbau
,
MET
,
Sicherheitstrafo
,
Sicherheitstransformator
,
kurzschlussfest
,
1600135
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
2 Tage
28
€ 5,90*
ab € 17,68*
€ 24,33*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,64*
€ 25,56*
Lager 1886
4 Tage
85
€ 6,40*
ab € 19,34*
€ 26,54*
Lager 4981
3 Tage
201
€ 4,95*
ab € 20,85*
€ 27,90*
Lager 4792
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 21,35*
€ 29,97*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe GT 3158 Stromtransformator 1 A Weiß
Grothe
14058
ab € 17,77*
Ähnlich
Grothe GT 3182 Stromtransformator 2 A Weiß
Grothe
14082
ab € 21,32*
Ähnlich
Grothe 14039 Klingel-Transformator 8 V/AC, 12 V/AC 1.5 A
Grothe
14039
ab € 20,15*
Ähnlich
Klingeltransformator 230V 8V 1A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher GTN3148
Grothe
14201
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen