Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 6x50mm, St, G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 6x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 6x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 6x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     4792-40082481
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3195937
EAN/GTIN:
     4012195682752
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
holzbohrschraube 6x50
holzschraube ohne norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Länge:
50 Millimeter
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4758 6.0x50, 47586.0x50, 3195937, Holz-/Spanplattenschraube, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Spanplattenschraube, Sprintschraube, 0430875, 430875
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4792
2
€ 6,95*
ab € 29,62*
€ 38,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,10*
€ 39,52*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,446*
€ 39,726*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,85*
€ 40,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,06*
€ 41,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,59*
€ 45,9221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,41*
€ 45,7079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,09*
€ 42,9471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,72*
€ 41,3168
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,73*
€ 38,9487
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,62*
€ 35,2478
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1481* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195023
ab € 3,408*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195031
ab € 3,688*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195058
ab € 4,086*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195066
ab € 4,532*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195074
ab € 9,044*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195082
ab € 9,918*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195422
ab € 6,83*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195430
ab € 5,368*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195449
ab € 5,882*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195457
ab € 6,262*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195465
ab € 6,736*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195473
ab € 7,134*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195236
ab € 3,922*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195244
ab € 4,164*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195252
ab € 4,662*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.