Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Sechskantmutter, M40, Höhe 7 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     4792-40086547
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126348484
EAN/GTIN:
     4011126348484
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter polyamid m40
Sechskantmutter, mit metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße : M 40 Höhe : 7 mm Schlüsselweite : 50 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
40
Ausführung:
Mutter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m40, 1420M40, 4011126348484, Mutter, Ex-Gegenmutter, Ex-Sechskantmutter, Explosionsgeschützte Gegenmutter, Explosionsgeschützte Sechskantmutter, MS-6kant-Mutter, Potentialausgleich-Sechskantmutter, Sechskantmutter, Sechskantmutter für Potentialausgleich, Sechskantmutter-Explosionsgeschützt, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelverschraubung, 0482629, 482629
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
119
1
€ 4,99*
ab € 0,26*
€ 0,42*
1
€ 5,46*
ab € 0,27*
€ 0,44*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,2752*
€ 0,4519*
Lager 4792
150
25
€ 6,95*
ab € 0,2794*
€ 0,4648*
1
€ 5,95*
ab € 0,33243*
€ 0,54243*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4648*
€ 0,55311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3894*
€ 0,46339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3794*
€ 0,45149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3294*
€ 0,39199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3194*
€ 0,38009
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2794*
€ 0,33249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.