Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M40 m.metr.ISO-Gewinde grau 1420M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2586087
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-1420M40
EAN/GTIN:
     4011126348484
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter polyamid m40
Sechskantmutter, mit metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße: M 40 Höhe: 7 mm Schlüsselweite: 50 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C Einsatztemperaturbereich: -40° bis 100°C Werkstoff: Polyamid Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: sonstige, Ausführung: Mutter, Schraubsystem: sonstige, Außendurchmesser: 55 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 7 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 50 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindemaß (metrisch): 40, Gewindesteigung: 1,5 mm, Mit Flansch: false, Mit Nylonring: false, Selbstsichernd: false, Schweißbar: false, Linksgewinde: false Größe: M 40
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
1420M40
Ident Code:
2-1420M40
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m40, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
119
1
€ 4,99*
ab € 0,26*
€ 0,42*
1
€ 5,46*
ab € 0,27*
€ 0,44*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,2752*
€ 0,4519*
6 Tage
150
25
€ 6,95*
ab € 0,2794*
€ 0,4648*
1
€ 5,95*
ab € 0,33243*
€ 0,54243*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.