Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
ABB TY242MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 208x3,6 mm, 180N, schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-40092793
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
7TAG009130R0004
EAN/GTIN:
5414363061984
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
USA
... >
Lager 4792
>
Befestigungstechnik
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
TY242MX
,
7TAG009130R0004
,
Befestigungsbinder
,
Befestigungssystem
,
Kabelband
,
Kabelbündler
,
Rasterband
,
Stahlnase
,
Straps
,
TY-Rap
,
Universalbinder
,
Universalkabelbinder
,
0425200
,
425200
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,66*
€ 55,71*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,65*
€ 57,02*
Lager 4792
6 Tage
27
€ 6,95*
ab € 43,38*
€ 57,76*
Lager 1886
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 44,55*
€ 58,21*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,57*
€ 58,27*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,76*
€ 68,7344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,99*
€ 66,6281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,66*
€ 62,6654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,44*
€ 61,2136
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,15*
€ 58,4885
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,38*
€ 51,6222
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04338* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB TY253MX Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz
ABB
7TAG009220R0003
ab € 91,09*
Ähnlich
ABB TY28MX Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz
ABB
7TAG009210R0050
ab € 38,84*
Ähnlich
ABB TY5242MXR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Schwarz
ABB
TY5242MXR
ab € 4,53*
Ähnlich
ABB TY527MXR Kabelbinder Polyamid Schwarz
ABB
TY527MXR
ab € 0,12849*
Ähnlich
7TAG009210R0045 - TY25MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 186x4,8 mm, 220N
ABB
7TAG009210R0045
ab € 36,96*
Ähnlich
7TAG009320R0004 - TY27MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 340x6,9 mm, 540N
ABB
7TAG009320R0004
ab € 0,11695*
Ähnlich
7TCG009110R0025 - TY5244MXR Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 368x3,6 mm
ABB
7TCG009110R0025
ab € 11,24*
Ähnlich
ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 2,3 mm x 357mm
ABB
7TAG009010R0011
ab € 9,75*
Ähnlich
ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 3,6 mm x 366mm
ABB
7TCG009130R0006
ab € 91,25*
Ähnlich
ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 6,9 mm x 150mm
ABB
7TCG009450R0181
ab € 10,285*
Ähnlich
ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 6,9 mm x 224mm
ABB
7TAG009330R0007
ab € 72,375*
Ähnlich
ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 6,9 mm x 229mm
ABB
7TAG009330R0014
ab € 202,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen