Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1681460 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact 1681460 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4792-40104202
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1681460
EAN/GTIN:
     4017918157432
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Steckverbinder, Universal, 5-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
48 Volt
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, CANopen Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 5pol, as-i kabel, sensorsteckverbinder m12, SACC-M12MS-5CON-PG 9-M, SACCM12MS5CONPG9M, 1681460, Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder), Aktor, Anschlußkabel, M12-Stecker / -Buchsen, PLUSCON - Industriestecker, PLUSCON SAC - Sensor Actuator Cabling, Rundsteckverbinder (kabelseitig), SACC - Sensor-/Aktor-Stecker, Sensor, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Stecker, Stecker, gerade mit Schraubanschluss, Steckverbinder, Verbindungskabe, 0711335, 711335
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 10,21*
€ 5,46*
ab € 7,68*
€ 10,27*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,18*
€ 11,19*
€ 4,00*
ab € 8,39*
€ 11,20*
Lager 4792
12
€ 6,95*
ab € 8,35*
€ 11,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 43,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1208445
ab € 28,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 95,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.