Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     4792-40104245
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031212
EAN/GTIN:
     4017918186722
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsreihenklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Bemessungsspannung:
800 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, ST 2,5, ST2,5, 3031212, Durchgangs-Reihenklemme, ATEX, Bolzenklemme, Durchgangsklemmen, Durchgangsreihenklemme, EX, Klemme, Klemme, 1-stöckig, Mehrstockklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, ST-Durchgangsklemmen, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme, Zugfederklemmen, grau, 0450223, 450223
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2827*
€ 0,4568*
1 Tag
3308
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,49*
€ 0,79*
4 Tage
541
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,80*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6478*
€ 0,8578*
Lager 4792
457
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,6309*
€ 1,0103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0103*
€ 1,20226
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,9909*
€ 1,17917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8309*
€ 0,98877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7909*
€ 0,94117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7009*
€ 0,83407
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6909*
€ 0,82217
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,6309*
€ 0,75077
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1354*
Zubehör
Phoenix Contact
3030417
ab € 0,2257*
Zubehör
Phoenix Contact
3030511
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,88*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,066*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2909908
ab € 24,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.