Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB US/U 2.2 Universal-Schnittstelle, 2-fach, UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB US/U2.2 Digital & Analog I/O Modul
ABB US/U2.2 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     4792-40109707
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHQ6310074R0111
EAN/GTIN:
     4016779564830
Suchbegriffe:
ABB E/A-Modul
ABB-SPS
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
Die Universal-Schnittstelle hat 2 Kanäle. Diese können mit Hilfe der ETS als Eingang oder Ausgang parametriert werden. Konventionelle Taster, Hilfskontakte, Leuchtdioden und das elektronische Relais ER/U 1.1 können an den Anschlussleitungen angeschlossen werden. Diese können bis 10 m verlängert werden. Die Kontaktabfragespannung und die Speisespannung für die LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt, die Vorwiderstände für die LEDs sind integriert.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: KNX-Bedientableau, KNX-LCD-Bedientableau, EIB-Binäreingang, KNX-Binäreingang, EIB-Schnittstelle, KNX-Schnittstelle, EIB-Tasterschnittstelle, KNX-Tasterschnittstelle, abb e/a-modul, US/U2.2, USU2.2, GHQ6310074R0111, Bussystem-Kombi I/O Gerät, Aktor, Anwesenheitssimulation, Astro-Schaltuhr, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, BIN-IN, BIN-OUT, Binärausgang, Binäreingang, Bussystem-Binäreingang, Dimmer, Dämmerungsschalter, Eingabe, Eingabemodul, Feldbusaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funktionsmodul, Gruppensteuerung, Helligkeitssensor, Intelligenter Schalter, Jalousie-/Schaltaktor, Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Jalousiesteuerung, Lichtkuppel, Lichtsteuerung, Lüftungsklappe, Markisensteuerung, Regensensor, Rollladenaktor, Rollladensteuerung, Schaltaktor, Schaltuhr, Stromstorelais, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Temperatursensor, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, US/U2.2 Universal-Schnittstelle 2fach, Uhrmodul, Universalschnittstelle, Wetterstation, Windsensor, Zentrales Steuersystem für Gebäude, Zentralsteuerung, Zwischenstecker, 0819733, 819733
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
€ 6,40*
ab € 31,18*
€ 40,80*
€ 5,46*
ab € 32,18*
€ 41,92*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,29*
€ 42,03*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 32,48*
€ 42,33*
Lager 4792
55
€ 6,95*
ab € 36,25*
€ 47,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GHQ6310070R0111
ab € 51,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.