Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB US/U4.2 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB US/U4.2 Digital & Analog I/O Modul
ABB US/U4.2 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55493972
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHQ6310070R0111
EAN/GTIN:
     4016779564816
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Dämmerungsschalter
Die Universal-Schnittstelle hat 4 Kanäle. Diese können mit Hilfe der ETS als Eingang oder Ausgang parametriert werden. Konventionelle Taster, Hilfskontakte, Leuchtdioden und das elektronische Relais ER/U 1.1 können an den Anschlussleitungen angeschlossen werden. Diese können bis 10 m verlängert werden. Die Kontaktabfragespannung und die Speisespannung für die LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt, die Vorwiderstände für die LEDs sind integriert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Kurzschlussschutz
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
44 g
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
60 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Energie
DC input Spannung
20 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GHQ6310074R0111
ab € 31,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.