Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8162/1-25-1, Klimastutzen, M25 x 1,5 mm, Mutter vorhanden: Ja, Verpackungseinheit: 1, Polyamid, Zone 1/2/21/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4792-40135733
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     138578
EAN/GTIN:
     4046827013287
Suchbegriffe:
Klimastutzen
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m25 pa
Die Klimastutzen der Reihe 8162 von R. STAHL sorgen für einen ständigen Druckausgleich zwischen dem Gehäuseinnenraum und der umgebenden Atmosphäre. Diese Belüftung verhindert, dass Feuchtigkeit über die Dichtungen ins Gehäuse eintritt und dort kondensiert. Die Klimastutzen bestehen aus Formstoff und entsprechen maximal den Anforderungen der Schutzart IP65. Klimastutzen, explosionsgeschützt, Typ: 8162/1-25-1, Werkstoff: Polyamid, Gewindegröße: M25x1,5 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb II Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Schutzart (IP): IP65, Verpackungseinheit: 1 ST, Mutter vorhanden: Ja, Verpackt: Nein, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8162A
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m25, gegenmutter, 8162/1-25-1, 81621251, 138578, Filter (Gehäuse/Schaltschrank Klimatisierung), Dosenstutzen, Dosenstutzen Kabel-/Rohreinführung, Stutzen, 0309052, 309052
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,40*
€ 14,85*
2 Tage
40
€ 4,99*
ab € 10,42*
€ 14,88*
€ 5,46*
ab € 10,51*
€ 15,01*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,59*
€ 15,51*
Lager 4792
68
€ 6,95*
ab € 10,75*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.