| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3234596 Herst.-Nr.: 138578 EAN/GTIN: 4046827013287 |
| |
|
| | |
| Klimastutzen | explosionsgeschützt | Typ: 8162/1-25-1 | Werkstoff: Polyamid | Gewindegröße: M25x1,5 mm | Einsatzbereich (Zonen): 1, 2, 21, 22 | Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db | Umgebungstemperatur min.: -40 °C | Umgebungstemperatur max.: +70 °C | Schutzart (IP): IP65 | Verpackungseinheit: 1 ST | Mutter vorhanden: mit Mutter | Verpackt: Nein | Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8162A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Stahl R. Schaltgeräte GmbH | Produkt Typ: | 8162/1-25-1 | Ident Code: | 138578 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,41* | € 14,80* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 10,43* | € 14,83* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,52* | € 14,96* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 10,86* | € 15,44* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,40* | € 16,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|