Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattenklemme
>
Artikel
Wago COMPACT-Verbindungsdosenklemme max. 2,5 mm² 4 Leiter transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 4792
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-40137127
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2273-204
EAN/GTIN:
4050821027867
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Die COMPACT-Verbindungsdosenklemmen 2273 sind um über 50 % kleiner als die milliardenfach bewährten Klemmen der Serie 273. Damit sparen Sie eine Menge Platz bei der Elektroinstallation. Individuell mischbare Anschlussquerschnitte von 0,5 bis 2,5 mm², Nennstrom von bis zu 24 A, eindeutige Farbkennzeichnung.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos_
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 4792
>
Verbindungsmaterial
>
Steckklemme
Weitere Suchbegriffe:
Dosenklemme
,
Dosenklemmen
,
Verbindungsdosenklemmen
,
Verbindungsklemme
,
Durchführungsklemmenleiste
,
Leiterplattenklemme
,
Leuchtenklemme
,
leiterplattenklemmen wago
,
abox
,
2273-204
,
2273204
,
Steckklemme
,
2273-20
,
Abzweigdosenklemme
,
Abzweigdosenklemmen
,
Doliklemme
,
Doliklemmen
,
Dolyklemme
,
Dolyklemmen
,
Dolüklemme
,
Dolüklemmen
,
Reihenklemme
,
Reihenklemmen
,
Verbindungsdosenklemme
,
Wago Klemme
,
Wago Klemmen
,
Wago klip
,
Wagos
,
0486603
,
486603
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9653
3 Tage
800
100
pro Stück
€ 9,70*
ab € 0,113*
€ 0,143*
Lager 1886
2 Tage
29200
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11949*
€ 0,15149*
Lager 5497
1 Tag
6700
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,12*
€ 0,152*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12215*
€ 0,15415*
Lager 4792
4 Tage
25100
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1325*
€ 0,1694*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1605*
€ 0,191
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 16,94* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 207-1333 Kabel-Organizer Kabelgehäuse Grau
WAGO Kontakttechnik
207-1333
€ 7,17*
Zubehör
Wago 2273-500 Anschlussblock Orange
WAGO Kontakttechnik
2273-500
€ 0,64*
Zubehör
RAYTECH ISAAC4-MP ABZWEIGDOSE, GELGEFÜLLT, IPX-8, 4POL
Raytech
ISAAC4-MP
€ 209,85*
Zubehör
RAYTECH PASCAL6-MP ABZWEIGDOSE, GELGEFÜLLT, IPX-8, 6POL
Raytech
PASCAL6-MP
€ 162,17*
Zubehör
RAYTECH WATT-MP ABZWEIGDOSE, GELGEFÜLLT, IPX-8, 5POL
Raytech
WATT-MP
€ 161,94*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.