Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
HellermannTyton Kennzeichnungsband IT18R Natur 100 ST ME
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
HellermannTyton
icecat
Lager 4792
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-40144658
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
111-81821
EAN/GTIN:
5022660020490
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Hauptmerkmale: Diese Kabelbinder eignen sich zur einfachen Kennzeichnung bei gleichzeitiger Bündelung von Kabelbäumen. Ein Arbeitsgang kann somit eingespart werden. Sie können direkt vor Ort auch nach der Verarbeitung beschriftet werden (Stifte T82). Zusätzlich steht eine große Auswahl an Etiketten zur Markierung zur Verfügung. Anwendungsbereiche: U. a. zur Kennzeichnung während und nach der Montage von Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Grossbritannien
... >
Lager 4792
>
Befestigungstechnik
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbinder
,
Kabel-Markierfahnen
,
Kabeletiketten
,
Kabelfahnen
,
Kabelmarkeretiketten
,
Bezeichnungshülsen
,
Leiterbezeichnungshülse
,
Leitermarkierer
,
hellermanntyton kabelbinder polyurethan
,
kabelbeschriftung
,
hellermann kabelbeschriftung
,
IT18R-PA66-NA (100)
,
IT18RPA66NA100
,
11181821
,
111-81821
,
Beschriftungsfeld
,
Beschriftungsplatte
,
Hellermann
,
HellermannTyton
,
IT Kabelbinder mit Beschriftungsfeld
,
Kabelbinder mit Beschriftungsfeld
,
Kabelhalteband mit Beschriftungsfeld
,
Kabelhaltebänder mit Beschriftungsfeld
,
Kennzeichnung
,
Kennzeichnungsband
,
Kennzeichnungsbinder
,
Kennzeichnungsbinder und - plättchen
,
Kennzeichnungskabelbinder
,
Kennzeichnungssysteme
,
Leitungs- und Kabelmarkierung
,
Tyton
,
industrielle Kennzeichnung
,
kabelbinder beschriftung
,
0493782
,
493782
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,084*
€ 0,1177*
Lager 4792
4 Tage
300
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0849*
€ 0,1178*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0864*
€ 0,1192*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0975*
€ 0,1339*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,192*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 11,78* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,73*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-07100
ab € 887,45*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-03500
ab € 183,28*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,95*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen