Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsbinder natur IT18R-PA66-NA-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsband 100x2,5 natur
Kennzeichnungsband 100x2,5 natur
Kennzeichnungsband 100x2,5 natur
Kennzeichnungsband 100x2,5 natur
Kennzeichnungsband 100x2,5 natur
Kennzeichnungsband 100x2,5 natur
Kennzeichnungsband 100x2,5 natur
Artikel-Nr.:
     6012B-75948237
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-81821
EAN/GTIN:
     5022660020490
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kennzeichnungsbinder natur IT18R-PA66-NA-C1

Kennzeichnungskabelbinder aus Polyamid 6.6. Zur einfachen Kennzeichnung bei gleichzeitiger Bündelung. Direkte Beschriftung vor Ort oder nach der Verarbeitung (Stifte T82S-BK/T82R-RD). Zusätzlich große Auswahl an passenden Etiketten für Thermotransferbedruckung erhältlich. Diese Kabelbinder eignen sich zur zeitsparenden Kennzeichnung während und nach der Montage von Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
25 mm
Bandlänge:
100 mm
Bündeldurchmesser:
22..6 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,084*
€ 0,1177*
4 Tage
300
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0849*
€ 0,1178*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0864*
€ 0,1192*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0975*
€ 0,1339*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1339*
€ 0,15934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 887,45*
Zubehör
HellermannTyton
110-03500
ab € 183,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,95*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.