| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40145887 Herst.-Nr.: EVC075 EAN/GTIN: 4021179231954 |
| |
|
| | |
| Verbindungstechnik, Kabeldose, abgewinkelt, M12, 5-polig, 5-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 60 V AC / 60 V DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, 10 m, PUR-Kabel, 5 x 0,34 mm², silikonfrei , halogenfrei , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: TPU orange Dichtung: Viton, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ADOAH050MSS0010H05, EVC075, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, 5-Leiter, AC/DC, Anschlusskabel mit Buchse, Kabeldose, Kontakte vergoldet, Verbindungstechnik, abgewinkelt, halogenfrei, silikonfrei, 6309568 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,80* | € 28,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,10* | € 34,05* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,48* | € 34,58* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,85* | € 34,66* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 25,20* | € 36,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|