Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAREMA Renkhoff SE Wetterstation multisense


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterstation multisense f.Wisotron. 1-4Kanal 1002824
Wetterstation multisense f.Wisotron. 1-4Kanal 1002824
Artikel-Nr.:
     4792-40158227
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002824
EAN/GTIN:
     4251317200997
Suchbegriffe:
Regenmelder
Regensensor
SmartHome Wetterstation
Wetter-Station
Messwertgeber zur wind-, licht-, niederschlags- und temperaturabhängigen Steuerung von Sonnenschutz. Erfasst die Messwerte Helligkeit, Dämmerung, Windgeschwindigkeit (über Flügelrad), Niederschlag und Außentemperatur. Die Auswertung und Anzeige der Daten findet in der angeschlossenen Sonnenschutzzentrale Wisotronic statt. Die Anschlussleitung ist auf 3m oder 10m Meter standardisiert, bei Bedarf ist sie auf bis zu 200 m verlängerbar. Die witterungsbeständige (für den Außeneinsatz geeignete) Leitung z.B. 4x AWG 26C UL (UV-beständig) ist erforderlich. Der Anschluss an der Wetterstation ist steckbar ausgeführt. Die Montage erfolgt mit einem Befestigungswinkel oder einem Standrohr. Die Spannungsversorgung mit 24V DC erfolgt mittels vieradriger Busleitung (über Leistungsteil). Hinweis: Die Wetterstation ist ausschließlich für den Einsatz in Verbindung mit Wisotronic nutzbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 Volt
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, wetterstation, 1002824, Sensor für Jalousie/Zeitschaltuhren, Beschattung, Glasbruchsensor, Helligkeit, Helligkeitssensor, Jalousie, Lichtsensor, Mehrfach-Sensor, Messwertgeber, Niederschlag, Niederschlagssensor, Photo, Regen, Rollo, Sensor für Jalousie, Sensor für Zeitschaltuhren, Sensor-Adapter, Sensor-Schnittstelle, Sonnenschutz, Steuerung, Tem, Temperatursensor, Windsensor, 1102877
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 220,98*
€ 265,74*
€ 5,95*
ab € 219,48*
€ 265,77*
Frei Haus
ab € 224,84*
€ 270,88*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,13*
€ 286,44*
Lager 4792
5
€ 6,95*
ab € 236,71*
€ 289,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,26*
€ 344,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,78*
€ 336,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,22*
€ 309,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,95*
€ 302,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,71*
€ 281,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.