Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PSEN 1.1p-20/8mm/ 1 switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4792-40175042
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     524120
EAN/GTIN:
     4046548003222
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
Produktversion: 1.1
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV
Sensorprinzip: magnetisch
Anzahl Schliesser: 2
Anschlussart: M8, 4pol. male
Schaltspannung: 24 V
Art der Schaltspannung: DC
Gesicherter Schaltabstand: 8.0 mm
Gesicherter Ausschaltabstand: 26 mm
Schutzart Gehäuse: IP65, IP67
Statusanzeige: ohne LED
Bauform: rechteckig
Abmessung Breite: 26.0 mm
Abmessung Höhe: 36.0 mm
Abmessung Tiefe: 13.0 mm
Bruttogewicht: 25 g
Nettogewicht: 17 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C
Weitere Informationen:
Breite:
26 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Riegelschaltkontakt, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, mechanischer sicherheitsschalter pilz, riegelschaltkontakt, näherungsschalter magnetisch m8, 524120, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS-Relais, Schalter, Schutztürwächter, Sicherheit, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschalter, Sicherheitsschaltgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 50,57*
€ 62,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,92*
€ 62,64*
4 Tage
11
€ 6,40*
ab € 51,70*
€ 63,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,94*
€ 63,58*
Lager 4792
8
€ 6,95*
ab € 51,97*
€ 65,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.