| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40179247 Herst.-Nr.: 67467 EAN/GTIN: 4050366163679 |
| |
|
| | |
| M 20x1,5 KAD 14- 9mm;Schirmbereich 12-7mm;blueglobe TRI m. EMV-;Schirmfeder metrisch Ms Messing vernickelt;Metrisches Gewinde EN 60423;Mit O-Ring HNBR;Schutzart IP 68 bis 15 bar, IP 69, Type 4X;Zugentlastung bis Klasse B, EN 62444 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bg 220ms tri, bg220mstri, 67467, Anbau-Kabelstutzen, Anbaukabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschrau, Kabeleinführungsstutzen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,94* | € 8,60* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 7,0078* | € 8,6678* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 7,44718* | € 9,13718* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,8528* | € 9,9338* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,8529* | € 9,9339* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|