Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20x1,5 14-9mm bg 220ms tri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-30655351
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 220ms tri
EAN/GTIN:
     4050366163679
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 x 1,5 messin...
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen pflitsch

Kabelverschraubung M20x1,5 14-9mm bg 220ms tri

EMV-Kabelverschraubung blueglobe TRI, aus vernickeltem Messing, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, Dichteinsatz aus TPE inkl. heraustrennbarem Inlet zur Erweiterung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse B nach EN62444, O-Ring aus HBNR, Schutzarten IP68 bis 15 bar, IP 69, Type 4X, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Zulassungen UL Listed, DNV GL, Anschlussgewinde kurz M20x1,5
Dichtbereich 9-14 mm
Temperaturbereich -40 bis 130°C
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6,5 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
26,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9..14 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 8,57*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 6,9474*
€ 8,6574*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,43718*
€ 9,16718*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,7205*
€ 9,8474*
4 Tage
122
1
€ 6,95*
ab € 6,8794*
€ 10,0355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,6574*
€ 10,30231
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9474*
€ 8,26741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 432,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
GMM 220/7 PA
ab € 0,6252*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.